Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM53030
Cod. Produttore
053030
Cod. EAN
4015080530305

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TS35X7,5 GUIDA OMEGA
  • Lunghezza: 1 metro
  • Dimensioni: 35x7,5 mm
  • Norma: IEC/EN 60715
  • Materiale: Conduttore PE 16mm²
  • Resistenza cortocircuito: Equivalente rame
  • Fornitura: Guida scanalata
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Guida DIN tipo Omega da 35 mm di larghezza e 7,5 mm di spessore, realizzata in acciaio con protezione superficiale mediante zincatura galvanica ed elettrolitica per garantire resistenza alla corrosione. La guida presenta fori a forma di asola, facilitando l’installazione e il fissaggio dei componenti elettrici. Questo materiale è ideale per applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili, offrendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guida DIN 35x7.5mm, scanalata, secondo IEC/EN 60715, la resistenza al cortocircuito come conduttore PE corrisponde a quella di un conduttore in rame 16mm² secondo IEC/EN 60439-1, lunghezza di fornitura=1m

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

35 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

36 mm

Produttore

Guida DIN Omega 35x7,5mm scanalata 1m installazione elettrica