›

GUAT-26

Cod. Rexel RY012452-000
Cod. Produttore 012452-000
Cod. EAN 8050040861187

Informazioni principali

  • Serie: GUAT-26
  • Tensione: non specificata
  • Kit per: zone classificate
  • Tipo: kit connessione
  • Compatibilità: cavi scaldanti
  • Installazione: in zone classificate
  • Utilizzo: connessioni sicure
  • Componenti: connettori a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessori per cavi scaldanti. Kit di connessione per installazioni in zone classificate.

Caratteristiche tecniche

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

Per zona Ex polvere

21, 22

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

colabile

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

temperatura di impiego

5 ... 120 °C

Per zona Ex gas

1, 2

per diametro del tubo

20 mm

grado di protezione (IP)

IP68

resistente alle intemperie

con schermatura

sezione max. del conduttore

6 mm²

fissaggio del coperchio

Avvitato

esecuzione antideflagrante testata

numero di ingressi

3

materiale

Alluminio

lunghezza

100 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

attrezzatura

Altro

diametro

90 mm

Protezione della superficie

Non trattato

forma

Tondo

profondità

75 mm

senza alogeni

larghezza

100 mm

colore

Altro

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

GUAT-26