Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNSC07
Cod. Produttore
NSC07
Cod. EAN
8030343116986

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUARNIZIONE TENUTA NSC07
  • Materiale: elastomeri autoestinguenti
  • Assenza di: alogeni, fosforo, cadmio
  • Protezione IP: IP67 dinamico, IP68 statico
  • Utilizzo: collegamento guaina e raccordo
  • Serie: TXNSC07
Descrizione del produttore: NSC-guarnizione è prodotta con elastomeri autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo, cadmio. Con questa guarnizione viene garantito, nel collegamento tra guaina e raccordo JAW-FIT, un grado di protezione IP67 dinamico, IP68 statico.

materiale

Plastica