Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Utensili, Strumenti ed Apparecchiature Tarate /

Cod. Rexel
CP2029138
Cod. Produttore
2029138
Cod. EAN
4012195167174

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guarnizione in gomma
  • Tipo: Ritagliabile
  • Norma: DIN 46320
  • Applicazione: Pressacavi conici
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: 107 B PG135

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guarnizione di precisione per applicazioni elettriche, progettata per garantire una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità. Realizzata con materiali resistenti, presenta dimensioni compatte con diametro esterno di 18,3 mm, diametro interno di 7,5 mm e spessore di 6 mm, ideale per l’utilizzo in sistemi di cablaggio e installazioni elettriche. Questa guarnizione assicura affidabilità e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Prodotto conforme agli standard di sostenibilità con un basso impatto ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione in gomma (guarnizione ritagliabile) secondo DIN 46320 per pressacavi conici.

altezza

6 mm

Diametro esterno anello

18,3 mm

per diametro cavo

7,5 ... 12,5 mm

Serie

Plug in seals

Produttore

Guarnizione gomma ritagliabile DIN 46320 per pressacavi conici