Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXG26
Cod. Produttore
G26
Cod. EAN
8030343050280

Informazioni di prodotto

Guarnizione G di tenuta in Guarnital
Descrizione del produttore: G-guarnizione di tenuta in guarnital garantisce un'elevata resistenza sia meccanica che agli oli.

diametro esterno

21 mm

diametro interno

35 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

adatto per dimensione filettatura PG

28,5