Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGMA63
Cod. Produttore
GMA63
Cod. EAN
8030343096219

Informazioni di prodotto

Guarnizione GMA63 offre prestazioni affidabili e resistenza elevata per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma precisa e dimensioni standard M63x1,5
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente a temperature da -45°C a +150°C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta meccanica e protezione da oli
  • Durata prolungata dell’impianto grazie alla resistenza del materiale
  • Minori interventi di manutenzione e costi associati
Guarnizione in fibra adatta per applicazioni elettriche, caratterizzata da un diametro di 63 mm con passo filettatura di 1,5 mm. Progettata per garantire un'ottima tenuta e resistenza, questa guarnizione è ideale per l'uso in sistemi di cablaggio e componenti elettrici, assicurando protezione contro infiltrazioni e perdite. La fibra utilizzata offre durabilità e affidabilità nel tempo, rendendo questo prodotto una soluzione efficace per il fissaggio e la sigillatura in ambito elettrico. Descrizione del produttore: GMA-guarnizione garantisce un'elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura desercizio: -45C + 150C.

diametro esterno

73 mm

diametro interno

63,3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Guarnizione fibra GMA63 M63x1,5 alta resistenza elettrica