Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGMA16
Cod. Produttore
GMA16
Cod. EAN
8030343046368

Informazioni di prodotto

La guarnizione TXGMA16 offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla filettatura M16x1,5
  • Materiale resistente a oli e temperature da -45°C a +150°C
  • Risparmio di tempo con un prodotto duraturo e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta e protezione da agenti esterni
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo
Guarnizione in fibra di alta qualità, progettata per garantire una tenuta sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Il modello GMA16 con filettatura M16x1,5 assicura un’ottima resistenza a usura e agenti esterni, offrendo protezione efficace contro infiltrazioni e dispersioni. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici dove è richiesta precisione e durata nel tempo, questa guarnizione combina materiali selezionati per prestazioni elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: GMA-guarnizione garantisce un'elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura desercizio: -45C + 150C.

diametro esterno

26 mm

diametro interno

20,3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Guarnizione fibra GMA16 filettatura M16x1,5 per impianti elettrici