Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGAM22
Cod. Produttore
GAM22
Cod. EAN
8030343042087

Informazioni di prodotto

Guarnizione GAM22 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie al design piatto
  • Resistenza meccanica elevata
  • Adatta a temperature da -45°C a +150°C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata nel tempo
  • Resistente agli oli e alle condizioni ambientali
  • Migliore tenuta e sicurezza dell’impianto
Guarnizione in fibra GAM22 progettata per garantire un'ottima tenuta nelle applicazioni elettriche, compatibile con filettature PG09. Realizzata con materiali di qualità specifici per l'uso in impianti elettrici, assicura resistenza e affidabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la protezione contro infiltrazioni e agenti esterni. Ideale per mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici grazie alla sua struttura resistente e adattabilità alle dimensioni standard delle filettature. Descrizione del produttore: GAM-guarnizione di tenuta in fibra minerale garantisce un'elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d'esercizio: -45C + 150C.

diametro esterno

20 mm

diametro interno

15,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

adatto per dimensione filettatura PG

9

Produttore

Guarnizione fibra GAM22 alta resistenza per impianti elettrici PG09