Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG04
Cod. Produttore
HG04
Cod. EAN
8006588190357

Informazioni di prodotto

  • Serie: Hypogeo
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Colore: Nero Type 9017
  • Protezione: IP52 con guarnizione HG04
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2)
  • Apertura coperchio: 85° con attrezzo
  • Applicazione: Guarnizione adesiva bordo scatola
Descrizione del produttore: Guarnizione adesiva per bordo caratterizzata da una struttura compatta e flessibile, ideale per garantire una perfetta sigillatura e protezione nelle installazioni elettriche. Questo prodotto assicura un’ottima adesione su diverse superfici, contribuendo a prevenire infiltrazioni di polvere e umidità, migliorando così la sicurezza e la durata degli impianti. La sua forma a nastro permette un’applicazione semplice e precisa, rendendolo un componente essenziale per il fissaggio e la protezione di bordi e giunzioni in ambito elettrico.

Accessorio

Produttore

Guarnizione adesiva bordo compatta flessibile per sigillatura protezione impianti elettrici