Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1893A
Cod. Produttore
1893A
Cod. EAN
8016692466545

Informazioni di prodotto

GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X M32
Il GUARNIZ.O-RINGS CE1893A è realizzato in gomma NBR con una durezza di 70SH, garantendo un'eccellente resistenza e durata. Questo O-ring è progettato per applicazioni con raccordi a filettatura metrica, offrendo una tenuta affidabile e sicura. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni industriali, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni impegnative. Scegliere il CE1893A significa optare per un prodotto di qualità superiore, ideale per ogni esigenza di sigillatura.

diametro esterno

30 mm

diametro interno

26 mm

intensità

2 mm

adatto per dimensione filettatura metrica

32

materiale

gomma

esecuzione

o-ring

Produttore

GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA