Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ1606
Cod. Produttore
ZBZ1606
Cod. EAN
3389110160000

Informazioni di prodotto

La guardia di protezione Harmony XB4 di Schneider Electric garantisce sicurezza e affidabilità nell’arresto d’emergenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione su pulsanti Harmony XB4 e XB5
  • Compatibilità garantita con dispositivi standard
  • Robustezza elevata grazie al grado di protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e affidabile per il personale autorizzato
  • Resistenza ad acqua, polvere e vibrazioni per ambienti gravosi
  • Contribuisce a un sistema di emergenza efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guardia in metallo Harmony XB4 di Schneider Electric per funzione di arresto d'emergenza ha una testa a fungo da 40 mm di colore blu. È compatibile con i pulsanti con testa a fungo Harmony XB4 e XB5. Questa guardia in metallo lucchettabile è progettata come accessorio da utilizzare con i pulsanti, per proteggere il personale autorizzato e assicurare una modalità sicura di attivazione della modalità di arresto d'emergenza quando necessario. È facilmente installabile e va fissata alle unità dei pulsanti con testa a fungo Harmony XB4 e XB5. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di accessori meccanici

Collare di protezione

Accessorio

Serie

Harmony XB4

Produttore

Guardia di protezione fungo Ø40 ,unità Ø22mm - blu