Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1897
Cod. Produttore
1897
Cod. EAN
8016692134482

Informazioni di prodotto

GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH ADAT.X PG36+G1"1/2
Il CE1897 è un O-ring realizzato in gomma NBR con durezza 70SH, progettato per garantire una tenuta efficace in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per filettature PG di dimensione 36.0000, offrendo resistenza e durabilità. La sua costruzione in gomma lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, assicurando prestazioni ottimali in ambienti critici. Affidabilità e qualità sono le caratteristiche distintive di questo O-ring, fondamentale per le soluzioni elettriche.

diametro esterno

49.36 mm

diametro interno

44.12 mm

intensità

2.62 mm

adatto per dimensione filettatura PG

36

materiale

gomma

esecuzione

o-ring

Produttore

GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH ADAT.X PG3