Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000098933
Cod. Produttore
7000098933

Informazioni di prodotto

  • Serie: ATW
  • Tensione max: 600 V
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55°C/+130°C
  • Spessore parete: 0,4-0,9 mm
  • Colore: nero
  • Certificazioni: UL-224, IEC 60684
  • Resistenza chimica: elevata
Tubo termorestringente a freddo con tasso di contrazione 3:1, progettato per offrire una protezione affidabile e duratura ai cablaggi elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce isolamento e protezione meccanica contro agenti esterni, umidità e abrasioni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una guaina di qualità superiore e una facile installazione senza l’uso di calore. La sua dimensione size 24 lo rende versatile per diverse esigenze di protezione e isolamento dei cavi. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ ATW è una gamma di guaine sottili termorestringenti, progettata per fornire prestazioni affidabili a giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. Le guaine termorestringenti ATW hanno una parete reticolata in poliolefina ritardante alla fiamma e un rapporto di restringimento di 3:1. Le guaine ATW sono certificate UL-224. La serie ATW 3M™ è una guaina a parete sottile termo restringente in poliolefina con rapporto di restringimento di 3 a 1. La temperatura minima di restringimento è di 120 °C mentre la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +130 °C. . Garantisce anche una buona resistenza ad agenti chimici. La guaina ATW è stata ideata in modo particolare per applicazioni di isolamento nel settore dell'industria automobilistica / vano motore. Le ATW sono disponibili in dimensioni che vanno da 2,4/0,8 mm a 38,0/12,7 mm, con uno spessore della parete dopo il restringimento da 0,4 a 0,9 mm . Colore solo nero. La serie ATW sono conformi alla direttiva RoHS , autoestinguenti e sono altamente ritardanti alla fiamma ed hanno le seguenti Certificazioni : UL-224 105 ºC 600 V, File E48398 / IEC 60684-3-212:2006.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,4 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

400 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Produttore

3M

Guaina termorestringente ATW 2,4/0,8 mm nera per cablaggio industriale