Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGUEST05
Cod. Produttore
GUEST05
Cod. EAN
8006588027400

Informazioni di prodotto

GUAINA TRECCIATA DIAM.mm.5
Descrizione del produttore: Guaina trecciata con diametro di 5 mm, realizzata in materiale di alta qualità che garantisce resistenza meccanica e protezione efficace dei cavi elettrici. Il prodotto offre una buona protezione antincendio secondo la normativa UL 94, assicurando sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per l’organizzazione e la protezione di cablaggi in ambito elettrico, la guaina è flessibile e durevole, adatta a diverse applicazioni industriali e civili.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

5 mm

diametro del fascio

5 ... 10 mm

Produttore

Guaina trecciata diametro 5 mm protezione cavi elettrici flessibile resistente uso industriale e civile