Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGUEST30
Cod. Produttore
GUEST30
Cod. EAN
8006588027431

Informazioni di prodotto

GUAINA TRECCIATA DIAM.mm.30
Descrizione del produttore: Guaina trecciata con diametro di 30 mm, progettata per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata con materiale di alta qualità, offre resistenza meccanica e protezione antincendio conforme alla normativa UL 94. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, garantisce una gestione ordinata dei cablaggi mantenendo flessibilità e durata nel tempo.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

diametro del fascio

30 ... 45 mm

Produttore

Guaina trecciata diametro 30 mm protezione cavi elettrici resistenza meccanica antincendio UL94