Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGUEST20
Cod. Produttore
GUEST20
Cod. EAN
8006588027424

Informazioni di prodotto

GUAINA TRECCIATA DIAM.mm.20
Descrizione del produttore: Guaina trecciata di diametro 20 mm realizzata con materiali di alta qualità, progettata per offrire protezione e organizzazione ai cavi elettrici. La struttura intrecciata garantisce flessibilità e resistenza meccanica, facilitando l'installazione e la gestione dei cablaggi. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza antincendio UL 94, assicurando un elevato livello di protezione contro la propagazione delle fiamme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione duratura e affidabile per la protezione dei fili e dei cavi.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

diametro del fascio

20 ... 30 mm

Produttore

Guaina trecciata diametro 20 mm flessibile resistente protezione cavi elettrici uso industriale e domestico