Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE301-10025
Cod. Produttore
301-10025
Cod. EAN
4031026492162

Informazioni di prodotto

  • Serie: SA47-LA
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto di restringimento: 4:1
  • Temp. esercizio: -40 °C a +125 °C
  • Spessore parete: 2,54 mm
  • Ø finale max: 8,0 mm
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Adesivo: termofusibile EVA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente semirigida a parete standard. La miglior protezione dalla corrosione disponibile. Eccellente resistenza meccanica, permette di ridurre gli stress di tensionamento. Fornisce una elevata protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni. Adesivo di colore nero e guaina trasparente per poter verificare l'applicazione. Permette di proteggere dalla corrosione anche parti complesse. Zero alogeni. SA47-LA è una guaina semirigida zero alogeni rivestita internamente di adesivo termofusibile. Possiede eccellenti proprietà di resistenza meccanica e di riduzione delle tensioni. L'adesivo permette di avere un'elevata protezione dalle infiltrazioni. Ideale per le connessioni elettriche e le derivazioni all'interno delle automobili grazie all'elevata protezione dalla corrosione. La guaina è trasparente e l'adesivo è invece nero, questo permette di verificare la qualità dell'isolamento osservando come si distribuisce il collante.

colore

Multicolore

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,5 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

32 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

SA47 LA

Produttore

Guaina termorestringente semirigida anti-corrosione SA47-LA 32/8 per connessioni elettriche auto