› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente poliolefina 9,0/3,0 mm trasparente per cablaggi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000099255
Cod. Produttore 7000099255

Informazioni principali

  • Colore: trasparente, nero, rosso
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +135°C
  • Spessore parete: 0,45-1,15 mm
  • Resistenza trazione: 25 N/mm²
  • Elongazione a rottura: 540%
  • Volumetrica resistività: 10¹⁴ Ωm
  • Serie: GTI 3000

Descrizione del prodotto

Il tubo termorestringente 3M GTI 3000 è realizzato in poliolefine reticolate senza alogeni, caratterizzato da pareti sottili e grande flessibilità. Offre un'eccellente protezione isolante in diverse applicazioni industriali, garantendo resistenza meccanica e chimica elevate. Il tubo presenta un rapporto di restringimento 3:1, consentendo una perfetta aderenza su cavi e componenti elettrici. È disponibile in colore trasparente, ideale per l'identificazione e la marcatura dei cavi. Il prodotto resiste a temperature operative da -55 a 135 gradi Celsius, con una buona flessibilità a basse temperature e resistenza alla corrosione del rame. La sua struttura garantisce anche un'elevata resistenza elettrica e meccanica, con una forza di trazione di 25 N/mm² e un allungamento a rottura del 540%. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti GTI 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le guaine GTI 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo e grigio). La serie GTI-3000 è conforme alla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

trasparente

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente poliolefina 9,0/3,0 mm trasparente per cablaggi elettrici