Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000098922
Cod. Produttore
7000098922
Cod. EAN
8712403036129

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ SFTW-203 24,0/8,0 mm nero - Bobina da 50mt
Guaina termorestringente a caldo con tasso di contrazione 2:1, ideale per l'isolamento e la protezione di cablaggi elettrici. Realizzata per garantire una perfetta aderenza e resistenza, assicura protezione contro umidità, abrasioni e agenti esterni, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono materiali affidabili e durevoli nel tempo. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ SFTW-203 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 135°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +135°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici. 3M™ SFTW-203 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 135°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +135°C. SFTW-203A è conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma e dunque autoestinguente, SFTW-203B è conforme alla Direttiva RoHS, nonché privo di alogeni e PBDE. Entrambi offrono una buona resistenza agli agenti chimici. SFTW-203 è una guaina termorestringente rapida altamente flessibile, dotata di proprietà superiori. Grazie a un'eccellente resistenza chimica e termica è in grado di soddisfare le richieste più impegnative dell'industria aerospaziale, militare, offshore e ferroviaria, è ideale per scopi di identificazione ed è la guaina termorestringente preferita per la maggior parte dei settori. Soddisfa i severi requisiti di VG 95343, UL 224 e di altre specifiche internazionali. A causa del suo elevato rapporto di restringimento, la guaina termorestringente può tollerare componenti di diametro variabile, senza alcuna tendenza alla divisione. SFTW-203A è disponibile in dimensioni che vanno da 1,5/0,5 mm a 39,0/12,7 mm con spessore della parete (ricoperto) di 0,45 - 1,15 mm e in colore nero. SFTW-203B è disponibile in dimensioni che vanno da 1,5/0,5 mm a 39,0/12,7 mm con spessore della parete (ricoperto) di 0,45 - 1,15 mm e in colore trasparente e nero. Confezione standard in bobine. Certificati/approvazioni: UL-224 125oC 600 V, file E48398/Certificato militare tedesco (BWB) K16/99085+99086/certificata VDE 94972/SAE-AMS-DTL 23053/5 classe 1/IEC 60684-3-212:2005

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

1,1 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M SFTW-203 nero 24/8 mm bobina 50m