› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente poliolefina 6,4/3,2 mm nero cablaggio elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7000098848
Cod. Produttore 7000098848
Cod. EAN 8712403015124

Informazioni principali

  • Serie: CTW 602
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura restringimento: 120°C
  • Temperatura esercizio: -55°C/+105°C
  • Spessore parete: 0,4-1,4 mm
  • Colore: nero
  • Certificazioni: UL-224, IEC 60684
  • Resistenza chimica: buona

Descrizione del prodotto

Tubo termorestringente a freddo con tasso di contrazione 2:1, progettato per offrire protezione e isolamento elettrico affidabile. Realizzato in materiale resistente, garantisce una facile applicazione su cavi e giunti, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta una guaina termorestringente di qualità. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici. 3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina di tipo commerciale. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. CTW-602 è conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma (autoestinguente) e offre una buona resistenza agli agenti chimici. CTW-602 è ideale per fornire isolamento a connessioni elettriche, terminali, componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una bassa temperatura di restringimento di 120°C e si adatta bene sia ai metodi di applicazione manuali che automatici. CTW-602 è particolarmente adatto per l'uso come manicotto isolante continuo in una varietà di applicazioni industriali. CTW-602 è disponibile nelle misure da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm con uno spessore di parete (ricoperto) di 0,4-1,4 mm e nel colore nero. Confezione standard in bobine. Certificati/approvazioni: UL-224 105ºC 600 V, file E48398/IEC 60684-3-212.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

tasso di contrazione

2:1

Guaina termorestringente poliolefina 6,4/3,2 mm nero cablaggio elettrico