› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M CTW-602 51mm nero isolamento cavi elettrici bobina 35m

3M
Cod. Rexel 3M7000037635
Cod. Produttore 7000037635
Cod. EAN 8712403020661

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temp. restringimento min.: 120°C
  • Temp. esercizio: -55°C a +105°C
  • Spessore parete: 0,4-1,4 mm
  • Colore: nero
  • Certificazioni: UL-224, IEC 60684
  • Voltaggio max: 600 V
  • Serie: CTW 602

Descrizione del prodotto

Tubo termorestringente a freddo con tasso di contrazione 2:1, progettato per offrire un'ottima protezione e isolamento elettrico. Realizzato in materiale resistente, ideale per garantire sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. La guaina termorestringente assicura una perfetta aderenza ai cavi, proteggendoli da umidità, abrasioni e agenti esterni. Adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, facilita l'installazione grazie alla sua capacità di restringersi in modo uniforme e controllato. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici. 3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina di tipo commerciale. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. CTW-602 è conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma (autoestinguente) e offre una buona resistenza agli agenti chimici. CTW-602 è ideale per fornire isolamento a connessioni elettriche, terminali, componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una bassa temperatura di restringimento di 120°C e si adatta bene sia ai metodi di applicazione manuali che automatici. CTW-602 è particolarmente adatto per l'uso come manicotto isolante continuo in una varietà di applicazioni industriali. CTW-602 è disponibile nelle misure da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm con uno spessore di parete (ricoperto) di 0,4-1,4 mm e nel colore nero. Confezione standard in bobine. Certificati/approvazioni: UL-224 105ºC 600 V, file E48398/IEC 60684-3-212.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

1,1 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

35 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

51 mm

diametro interno dopo la retrazione

25,4 mm

tasso di contrazione

2:1

Guaina termorestringente 3M CTW-602 51mm nero isolamento cavi elettrici bobina 35m