Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000098908
Cod. Produttore
7000098908
Cod. EAN
8712403020685

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 1,6/0,8 mm - bobina da 400 mt - Colore Nero
Tubo termorestringente a caldo con tasso di contrazione 2:1, progettato per offrire protezione e isolamento elettrico affidabile. Realizzato in materiale resistente, garantisce una facile applicazione su cavi e giunzioni, assicurando una perfetta aderenza e durata nel tempo. Ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta una guaina termorestringente di qualità per proteggere componenti da umidità, polvere e agenti esterni. La sua caratteristica di retrazione a caldo consente un rapido e sicuro fissaggio, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici. 3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina di tipo commerciale. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. CTW-602 è conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma (autoestinguente) e offre una buona resistenza agli agenti chimici. CTW-602 è ideale per fornire isolamento a connessioni elettriche, terminali, componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una bassa temperatura di restringimento di 120°C e si adatta bene sia ai metodi di applicazione manuali che automatici. CTW-602 è particolarmente adatto per l'uso come manicotto isolante continuo in una varietà di applicazioni industriali. CTW-602 è disponibile nelle misure da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm con uno spessore di parete (ricoperto) di 0,4-1,4 mm e nel colore nero. Confezione standard in bobine. Certificati/approvazioni: UL-224 105ºC 600 V, file E48398/IEC 60684-3-212.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,4 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

400 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M CTW-602 1,6/0,8 mm nero industriale isolamento cablaggi