Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000098923
Cod. Produttore
7000098923

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFTW 203
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temp. restringimento min: 135°C
  • Temp. esercizio: -55°C a +135°C
  • Spessore parete: 0,45 - 1,15 mm
  • Colore: nero, trasparente
  • Certificazioni: UL-224, VDE, SAE
  • Proprietà: autoestinguente, RoHS
Tubi retraibili a freddo con tasso di contrazione 2:1, ideali per l'isolamento e la protezione di componenti elettrici. Realizzati in materiale resistente, garantiscono un'ottima durabilità e facilità di applicazione. Disponibili in bobina, sono perfetti per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio e riparazione, assicurando una copertura sicura e affidabile. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ SFTW-203 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 135°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +135°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici. 3M™ SFTW-203 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 135°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +135°C. SFTW-203A è conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma e dunque autoestinguente, SFTW-203B è conforme alla Direttiva RoHS, nonché privo di alogeni e PBDE. Entrambi offrono una buona resistenza agli agenti chimici. SFTW-203 è una guaina termorestringente rapida altamente flessibile, dotata di proprietà superiori. Grazie a un'eccellente resistenza chimica e termica è in grado di soddisfare le richieste più impegnative dell'industria aerospaziale, militare, offshore e ferroviaria, è ideale per scopi di identificazione ed è la guaina termorestringente preferita per la maggior parte dei settori. Soddisfa i severi requisiti di VG 95343, UL 224 e di altre specifiche internazionali. A causa del suo elevato rapporto di restringimento, la guaina termorestringente può tollerare componenti di diametro variabile, senza alcuna tendenza alla divisione. SFTW-203A è disponibile in dimensioni che vanno da 1,5/0,5 mm a 39,0/12,7 mm con spessore della parete (ricoperto) di 0,45 - 1,15 mm e in colore nero. SFTW-203B è disponibile in dimensioni che vanno da 1,5/0,5 mm a 39,0/12,7 mm con spessore della parete (ricoperto) di 0,45 - 1,15 mm e in colore trasparente e nero. Confezione standard in bobine. Certificati/approvazioni: UL-224 125oC 600 V, file E48398/Certificato militare tedesco (BWB) K16/99085+99086/certificata VDE 94972/SAE-AMS-DTL 23053/5 classe 1/IEC 60684-3-212:2005

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

1,1 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

39 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente poliolefina 39mm nero bobina 50m isolamento elettrico