Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000098877
Cod. Produttore
7000098877
Cod. EAN
8712403019115

Informazioni di prodotto

  • Serie: ETW-804
  • Restringimento: 4:1
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: -55°C/+110°C
  • Spessore parete: 1,0-2,5 mm
  • Materiale: Poliolefina doppia parete
  • Certificazione: MIL-I-23053/4 Cl.3
  • Caratteristiche: Autoestinguente, RoHS

Documentazione tecnica

Tubo termorestringente a freddo con tasso di contrazione 4:1, progettato per proteggere e isolare connessioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, garantisce una guaina affidabile e durevole con diametro di 24 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace contro umidità, abrasioni e agenti esterni, assicurando sicurezza e isolamento ottimale. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina Termrestringente 3M™ ETW-804 in poliolefina a doppia parete per usi speciali - adesivo termofusibile all'interno - Grado di protezione IP68 - RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Restringimento 4:1 . La serie ETW-804 3M™ è una guaina n poliolefina a doppia parete per usi speciali - restringimento 4:1 con adesivo termofusibile. La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +110 °C. La ETW garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche oltre ad una tenuta IP68. Le guaine ETW sono ideali per proteggere da agenti atmosferici parti elettroniche ed elettriche, connessioni e giunzioni meccaniche. La guaina ETW-804 è disponibile in dimensioni che vanno da 4,0/1,0 mm a 32,0/8,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento che va da 1,0 a 2,5 mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine. La guaina ETW è conforme alla direttiva RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Certificata / Approvals : MIL-I-23053/4 Class 3

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

2,2 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

4:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente doppia parete 24 mm protezione elettrica industriale