› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M SFTW-202A 38/19 mm nera bobina 50 m isolamento elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7000098891
Cod. Produttore 7000098891
Cod. EAN 8712403019450

Informazioni principali

  • Serie: SFTW 202
  • Tensione max: 600 V
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -55°C/+135°C
  • Materiale: Poliolefina
  • Ritardante fiamma: Sì, autoestinguente
  • Spessore parete: 0,4-1,4 mm
  • Certificazioni: VG 95343, MIL, UL

Descrizione del prodotto

Tubi termorestringenti a freddo con tasso di contrazione 2:1, ideali per la protezione e l'isolamento di cavi elettrici. Realizzati in materiale resistente e flessibile, garantiscono una perfetta guaina di protezione che assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Adatti per utilizzi in ambienti che richiedono sicurezza e isolamento efficiente, questi tubi sono facili da installare e offrono elevate prestazioni di isolamento termico ed elettrico. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Il kit di guaine termoretraibili SFTW 202A 3M™ è una gamma flessibile di guaine termoretraibili RoHS. I tubi hanno una parete ritardante alla fiamma in poliolefina. Sono progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. I tubi SFTW- 202A sono disponibili in molti colori e dimensioni con un rapporto di restringimento 2:1. La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202A è ritardante alla fiamma ,autoestinguente e conforme alla normativa RoHS. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202A è disponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore standar: Nero: Altri colori disponibili su richiesta - La guaina Trasparente NON è Autoestinguente

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

1,1 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Guaina termorestringente 3M SFTW-202A 38/19 mm nera bobina 50 m isolamento elettrico