Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000098885
Cod. Produttore
7000098885
Cod. EAN
8712403019313

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ SFTW-202A 9,5/4,8 mm nero - Bobina da 150 mt

Documentazione tecnica

Tubi termorestringenti a freddo con tasso di contrazione 2:1, ideali per proteggere e isolare cablaggi elettrici. Realizzati in materiale resistente e flessibile, garantiscono una perfetta adesione e protezione contro agenti esterni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatti per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento affidabile e una facile installazione. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Il kit di guaine termoretraibili SFTW 202A 3M™ è una gamma flessibile di guaine termoretraibili RoHS. I tubi hanno una parete ritardante alla fiamma in poliolefina. Sono progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. I tubi SFTW- 202A sono disponibili in molti colori e dimensioni con un rapporto di restringimento 2:1. La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202A è ritardante alla fiamma ,autoestinguente e conforme alla normativa RoHS. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202A è disponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore standar: Nero: Altri colori disponibili su richiesta - La guaina Trasparente NON è Autoestinguente

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

150 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M SFTW-202A 9,5 mm nera per cablaggio elettrico