Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000098889
Cod. Produttore
7000098889
Cod. EAN
8712403019399

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ SFTW-202A 19,0/9,5 mm nero - Bobina da 50 mt

Documentazione tecnica

Tubi retraibili a freddo con tasso di contrazione 2:1, ideali per la protezione e l'isolamento di cavi elettrici. Realizzati in materiale resistente, garantiscono una guaina termorestringente affidabile e durevole, adatta a diverse applicazioni elettriche. La loro struttura assicura una facile installazione e una protezione efficace contro agenti esterni, migliorando la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Il kit di guaine termoretraibili SFTW 202A 3M™ è una gamma flessibile di guaine termoretraibili RoHS. I tubi hanno una parete ritardante alla fiamma in poliolefina. Sono progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. I tubi SFTW- 202A sono disponibili in molti colori e dimensioni con un rapporto di restringimento 2:1. La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202A è ritardante alla fiamma ,autoestinguente e conforme alla normativa RoHS. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202A è disponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore standar: Nero: Altri colori disponibili su richiesta - La guaina Trasparente NON è Autoestinguente

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M SFTW-202A nero 19/9,5 mm bobina 50 m