Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000098913
Cod. Produttore
7000098913

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ MDT-A, nero, 70.0/26.0 mm, spezzoni da 1m

Documentazione tecnica

3M™ MDT-A è un tubo termorestringente a parete media in poliolefina con adesivo hot melt applicato internamente, progettato per offrire prestazioni affidabili in giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1 kV. Realizzato con una parete esterna in poliolefina reticolata priva di alogeni conforme a RoHS, garantisce protezione meccanica e ambientale. Il prodotto presenta una contrazione fino a 4,5:1, resistenza alla trazione di 22 N/mm² ed elevata elasticità con allungamento a rottura del 650%. È resistente a temperature operative da -55 a 130 °C e a shock termici fino a 200 °C, mantenendo flessibilità a basse temperature senza crepe. È inoltre resistente alla corrosione del rame e a sostanze chimiche come oli isolanti e alcol isopropilico, assicurando durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e dall'umidità. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica. La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.

colore

Nero

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,3 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

70 mm

diametro interno dopo la retrazione

26 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M MDT-A nera 70/26 mm per giunti cavi esterno/interrato