› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente nera 3M MDT-A 90/36 mm con adesivo per protezione cavi esterno/interrato

3M
Cod. Rexel 3M7000099271
Cod. Produttore 7000099271

Informazioni principali

  • Voltaggio massimo: 1 kV
  • Rapporto restringimento: 4,5:1
  • Temperatura esercizio: -55/+130°C
  • Temperatura restringimento: 125°C
  • Grado di protezione: IP68
  • Materiale: Poliolefina senza alogeni
  • Spessore parete: 2,5-3,3 mm
  • Serie: MDT-A

Descrizione del prodotto

3M MDT-A è un tubo termorestringente a parete media realizzato in poliolefina senza alogeni con adesivo hot melt applicato internamente. Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche fino a 1 kV, offre protezione meccanica e ambientale per giunzioni, connessioni e terminazioni. Il tubo è di colore nero, con un rapporto di restringimento fino a 4,5:1, resistenza alla trazione di 22 N/mm² e un allungamento a rottura del 650%. È resistente alle alte temperature fino a 130°C in esercizio continuo e supporta shock termici fino a 200°C senza perdita di integrità. La sua flessibilità a basse temperature è garantita fino a -40°C senza crepe. Inoltre, è resistente alla corrosione del rame e a sostanze chimiche come oli isolanti, alcool isopropilico e acqua deionizzata. Non è autoestinguente ma presenta elevate proprietà dielettriche e resistività elettrica, ideali per proteggere e isolare componenti elettrici in ambienti esigenti. (Descrizione basata sui dati tecnici e immagini fornite nelle pagine 1 e 2 del datasheet 3M MDT-A) Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e dall'umidità. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica. La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,3 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

90 mm

diametro interno dopo la retrazione

36 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente nera 3M MDT-A 90/36 mm con adesivo per protezione cavi esterno/interrato