Descrizione del prodotto
I tubi termoretraibili 3M™ MDT-A sono realizzati in poliolefina a parete media con adesivo hot melt applicato internamente, progettati per offrire prestazioni affidabili in giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1 kV. Sono caratterizzati da un rivestimento esterno privo di alogeni e resistente, con un rapporto di contrazione fino a 4,5:1, che garantisce una protezione meccanica e ambientale efficace. Questi tubi presentano elevate proprietà meccaniche, come una resistenza alla trazione di 22 N/mm² e un allungamento a rottura del 650%, oltre a una buona flessibilità a basse temperature e resistenza alla corrosione del rame. Sono idonei all’uso in ambienti con temperature operative continue da -55 a 130 °C e resistono a shock termici fino a 200 °C. L’adesivo interno assicura una perfetta sigillatura, rendendo questi tubi ideali per applicazioni elettriche che richiedono isolamento, protezione e durabilità nel tempo.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e dall'umidità. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.
La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.