Descrizione del prodotto
3M™ MDT-A è un tubo termorestringente a parete media in poliolefina con adesivo hot melt, progettato per garantire prestazioni affidabili in giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1 kV. Offre protezione meccanica e ambientale grazie a una parete esterna reticolata in poliolefina priva di alogeni conforme RoHS e a uno strato adesivo interno applicato in fabbrica. Il tubo è di colore nero, con un rapporto di restringimento fino a 4,5:1, elevata resistenza meccanica e ottima flessibilità a basse temperature. È resistente alla corrosione del rame e a diversi agenti chimici come oli isolanti e alcol isopropilico, garantendo durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La temperatura operativa continua varia da -55 a 130 °C, con una temperatura di restringimento tra 135 e 280 °C. Questo prodotto è certificato Lloyd's Register e non è autoestinguente.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e dall'umidità. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.
La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.