› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M MDT-A 120/40 mm nera con adesivo per cavi esterni e interrati

3M
Cod. Rexel 3M7000099272
Cod. Produttore 7000099272

Informazioni principali

  • Serie: MDT-A
  • Tensione max: 1,0 kV
  • Rapporto restringimento: 4,5:1
  • Temperatura esercizio: -55/+130°C
  • Spessore parete: 2,5-3,3 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliolefina senza alogeni
  • Certificazioni: RoHS, Lloyd’s Register

Descrizione del prodotto

3M™ MDT-A è un tubo termorestringente a parete media in poliolefine, progettato per garantire prestazioni affidabili nelle giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1 kV. Il tubo offre protezione meccanica e ambientale, grazie a una parete esterna crosslinkata in poliolefine priva di alogeni conforme a RoHS e a uno strato interno adesivo applicato in fabbrica. Il prodotto è di colore nero, con un rapporto di restringimento fino a 4,5:1, elevata resistenza alla trazione e allungamento alla rottura, oltre a ottima flessibilità a basse temperature e resistenza chimica a oli isolanti, fluidi detergenti e acqua deionizzata. È adatto a temperature di esercizio continue da -55 a 130 °C e garantisce isolamento elettrico con una resistività di volume superiore a 10¹² Ωm e una resistenza dielettrica fino a 16 kV/mm. Il tubo non è autoestinguente ma supera i test di corrosione del rame, risultando ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e dall'umidità. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica. La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,3 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

120 mm

diametro interno dopo la retrazione

40 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente 3M MDT-A 120/40 mm nera con adesivo per cavi esterni e interrati