Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099080
Cod. Produttore
7000099080

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3M™ MDT-A
  • Protezione: IP 68
  • Temperatura esercizio: -55/+130°C
  • Rapporto restringimento: 4,5:1
  • Spessore parete: 2,5-3,3 mm
  • Colore: Nero
  • Conformità: RoHS, senza alogeni
  • Lunghezza spezzoni: 1 metro
Tubi termorestringenti a freddo con tasso di contrazione 3:1, ideali per protezione e isolamento di cablaggi elettrici. Realizzati in materiale resistente, garantiscono un’ottima tenuta e durata nel tempo. Disponibili in spezzoni da 1 metro, sono adatti per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La loro struttura assicura una protezione efficace contro umidità, polvere e agenti esterni, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. Le MDT-A offrono una buona protezione contro agenti chimici , eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. Colore Nero. Spezzoni da 1 mt. La serie 3M™ MDT-A ha una temperatura di restringimento di 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni da esterno od interrate. Lo strato di adesivo termofusibile interno, viene applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno una superficie molto liscia e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta, con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero. Vengono fornite in spezzoni da 1Mt.

colore

Nero

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,5 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

tasso di contrazione

3:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente MDT 19/6 mm nera per cavi elettrici, spezzone 1 m, protezione IP68, uso esterno e interrato