Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099065
Cod. Produttore
7000099065

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ HSR 9,5/4,8 mm strisce verde / giallo - dispenser da 7 mt
Tubo termorestringente a caldo con tasso di contrazione 2:1, caratterizzato da una guaina di colore giallo e verde. Ideale per l'isolamento e la protezione di collegamenti elettrici, garantisce resistenza e affidabilità nelle applicazioni di materiale elettrico. Progettato per offrire una perfetta aderenza e protezione contro agenti esterni, questo tubo è una soluzione efficace per migliorare la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

colore

Multicolore

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR 9,5/4,8 mm verde/giallo per cablaggio elettrico