Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099063
Cod. Produttore
7000099063

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ HSR 4,8/2,4 mm strisce verde / giallo - dispenser da 10mt
Guaina termorestringente di alta qualità con tasso di contrazione 2:1, progettata per proteggere e isolare cavi e connessioni elettriche. Realizzata per garantire una perfetta aderenza e resistenza nel tempo, assicura un isolamento affidabile contro umidità, polvere e agenti esterni. Il tubo presenta una retrazione a freddo per un'applicazione semplice e sicura, con dimensioni di 48 mm e colorazione giallo/verde per una facile identificazione. Ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina robustezza e flessibilità per adattarsi a diverse esigenze di protezione e isolamento. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

colore

Multicolore

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR 4,8/2,4 mm verde/giallo per cablaggio elettrico