Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099150
Cod. Produttore
7000099150

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55/+135°C
  • Spessore parete: 0.45-1.00 mm
  • Resistenza trazione: 25 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 540%
  • Resistenza chimica: Buona
  • Serie: HSR 3000

Documentazione tecnica

I tubi termorestringenti 3M HSR 3000 sono realizzati in poliolefina reticolata senza alogeni, caratterizzati da pareti sottili e flessibilità elevata. Offrono un’eccellente protezione isolante per applicazioni industriali diverse, garantendo anche un’efficace identificazione e marcatura dei cavi. Presentano un rapporto di restringimento 3:1 e sono disponibili in vari colori, tra cui giallo, nero, rosso, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce. Questi tubi resistono a temperature di esercizio continue da -55 a 135 gradi Celsius, con una temperatura di restringimento tra 135 e 280 gradi Celsius. Sono inoltre resistenti alla corrosione da rame, flessibili a basse temperature e mostrano elevate proprietà meccaniche con una resistenza alla trazione di 25 N/mm² e un allungamento a rottura del 540%. Il materiale è conforme alle normative RoHS e garantisce sicurezza e durata anche in condizioni ambientali impegnative. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).

colore

Giallo

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

tasso di contrazione

3:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR-3000 9/3 mm giallo per cablaggio elettrico