› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M HSR-3000 9/3 mm blu per cablaggio industriale

3M
Cod. Rexel 3M7000099157
Cod. Produttore 7000099157

Informazioni principali

  • Colore: blu
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55/+135°C
  • Spessore parete: 0,75 mm
  • Resistenza trazione: 25 N/mm²
  • Elongazione a rottura: 540%
  • Volume resistività: 10¹⁴ Ωm
  • Serie: HSR 3000

Descrizione del prodotto

3M HSR 3000 è una gamma di tubi termorestringenti flessibili e a parete sottile, realizzati in poliolefina reticolata senza alogeni, conformi alla normativa RoHS. Questi tubi offrono un'eccellente protezione isolante in molteplici applicazioni industriali e sono ideali per la marcatura e l'identificazione dei cavi. Presentano un rapporto di restringimento 3:1 e sono disponibili in vari colori, tra cui il blu. La loro struttura garantisce resistenza meccanica con una resistenza alla trazione di 25 N/mm² e un allungamento a rottura del 540%. Sono progettati per operare in un ampio intervallo di temperature da -55 a 135 °C, con una temperatura di restringimento tra 135 e 280 °C. Inoltre, i tubi HSR 3000 sono resistenti alla corrosione del rame, mantengono la flessibilità a basse temperature e assicurano elevate proprietà elettriche con una resistività di volume di 10¹⁴ Ωm e una tensione di rottura di 34 kV/mm. La loro composizione senza alogeni li rende una scelta sicura e sostenibile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente 3M HSR-3000 9/3 mm blu per cablaggio industriale