› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M HSR-3000 6,0/2,0 mm nera per cablaggio elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7000099137
Cod. Produttore 7000099137
Cod. EAN 8712403549827

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55/+135°C
  • Spessore parete: 0.65 mm
  • Diametro recuperato max: 2.0 mm
  • Resistenza trazione: 25 N/mm²
  • Resistenza chimica: Buona
  • Serie: HSR 3000

Descrizione del prodotto

La guaina termorestringente 3M HSR 3000 è un tubo flessibile a parete sottile realizzato in poliolefina reticolata senza alogeni, conforme alle normative RoHS. Progettata per offrire un'eccellente protezione isolante in molteplici applicazioni industriali, è ideale anche per la marcatura e l'identificazione dei cavi. Presenta un rapporto di restringimento 3:1 e una gamma di colori che include nero, trasparente, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce. Le sue caratteristiche tecniche includono un'elevata resistenza alla trazione di 25 N/mm², un allungamento alla rottura del 540%, ottima flessibilità a basse temperature fino a -55°C e resistenza alle sollecitazioni termiche fino a 135°C in uso continuo. La guaina è inoltre resistente alla corrosione del rame e non è autoestinguente. Questo prodotto garantisce elevata affidabilità e durata, risultando una soluzione efficace per l'isolamento e la protezione di componenti elettrici ed elettronici. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente 3M HSR-3000 6,0/2,0 mm nera per cablaggio elettrico