Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099156
Cod. Produttore
7000099156

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 6,0/2,0 mm - Blu - Confezione Dispenser da 10 mt.

Documentazione tecnica

I tubi termorestringenti 3M HSR 3000 sono realizzati in poliolefina reticolata senza alogeni e presentano pareti sottili e flessibili. Offrono un'eccellente protezione isolante per diverse applicazioni industriali, garantendo anche una buona identificazione e marcatura dei cavi. Questi tubi si restringono con un rapporto di 3:1, assicurando un'aderenza ottimale sulle superfici. Sono disponibili in vari colori, tra cui blu, e resistono a temperature operative continue da -55 a 135 gradi Celsius, con una temperatura di restringimento tra 135 e 280 gradi Celsius. Presentano inoltre elevate proprietà meccaniche, come una resistenza alla trazione di 25 N/mm² e un allungamento a rottura del 540%, oltre a una buona flessibilità a basse temperature e resistenza alla corrosione da rame. Non contengono alogeni, garantendo un minor impatto ambientale e maggiore sicurezza nell'uso. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).

colore

Blu

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

tasso di contrazione

3:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR-3000 6,0/2,0 mm Blu per isolamento elettrico