Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099169
Cod. Produttore
7000099169

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000, trasparente, 3.0/1.0 mm, 10 m

Documentazione tecnica

3M HSR 3000 è una gamma di tubi termorestringenti flessibili, a parete sottile, conformi a RoHS, realizzati in poliolefina reticolata senza alogeni. Questi tubi offrono un'ottima protezione isolante per diverse applicazioni industriali e sono ideali anche per la marcatura e l'identificazione dei cavi. Presentano un rapporto di restringimento di 3:1 e sono disponibili in vari colori, tra cui trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/ giallo a strisce. La loro struttura garantisce elevata resistenza meccanica con una forza di trazione di 25 N/mm² e un allungamento a rottura del 540%, oltre a ottime prestazioni termiche con un intervallo di temperatura operativa da -55 a 135 gradi Celsius. Questi tubi sono resistenti alla corrosione del rame e mantengono la flessibilità anche a basse temperature, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).

colore

Neutro

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

trasparente

tasso di contrazione

3:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente trasparente 3M HSR-3000 3,0/1,0 mm per cablaggi elettrici