Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099145
Cod. Produttore
7000099145

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 18,0/6,0 mm rosso, Confezione Dispenser da 5 mt.

Documentazione tecnica

3M HSR 3000 è una gamma di tubi termoretraibili flessibili a parete sottile, realizzati in poliolefina reticolata senza alogeni, conformi alla normativa RoHS. Questi tubi offrono un'eccellente protezione isolante per applicazioni industriali diverse e sono ideali anche per la marcatura e l'identificazione dei cavi. Presentano un rapporto di retrazione 3:1 e sono disponibili in vari colori, tra cui rosso, che garantisce visibilità e riconoscibilità. Le proprietà tecniche includono elevata resistenza alla trazione, ottima flessibilità a basse temperature, resistenza alla corrosione del rame e stabilità termica in un ampio intervallo di temperature da -55 a 135 gradi Celsius. Questi tubi sono progettati per assicurare isolamento affidabile e duraturo, con uno spessore di parete nominale di 0,75 mm per il diametro recuperato di 6 mm, offrendo sicurezza e performance elevate nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).

colore

Rosso

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

tasso di contrazione

3:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR-3000 18/6 mm rosso per cablaggi elettrici