› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M HSR-3000 18/6 mm verde/giallo per cavi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000099178
Cod. Produttore 7000099178

Informazioni principali

  • Colore: Giallo Verde
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55/+135°C
  • Temperatura restringimento: 135-280°C
  • Spessore parete: 0,75 mm
  • Resistenza trazione: 25 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 540%
  • Serie: HSR 3000

Descrizione del prodotto

3M HSR 3000 è una gamma di tubi termorestringenti flessibili e a parete sottile, realizzati in poliolefina reticolata senza alogeni, conformi alle normative RoHS. Questi tubi offrono un'eccellente protezione isolante per diverse applicazioni industriali e sono ideali anche per la marcatura e l'identificazione dei cavi. Caratterizzati da un rapporto di restringimento 3:1, sono disponibili in vari colori, tra cui il giallo-verde, che garantisce un'elevata visibilità e riconoscibilità. I tubi HSR 3000 assicurano resistenza meccanica con una forza di trazione di 25 N/mm² e un allungamento alla rottura del 540%, oltre a un'ottima flessibilità a basse temperature e resistenza alla corrosione del rame. Possono operare in un ampio intervallo termico da -55 a 135 °C e resistono a temperature di restringimento tra 135 e 280 °C. Grazie alla loro struttura sottile e leggera, sono ideali per applicazioni che richiedono un isolamento affidabile senza aggiungere ingombro, mantenendo al contempo elevate prestazioni elettriche con una resistività volumetrica di 10¹⁴ Ωm e una tensione di rottura di 34 kV/mm. La loro composizione priva di alogeni li rende una scelta sicura e rispettosa dell'ambiente per l'installazione di materiali elettrici. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente 3M HSR-3000 18/6 mm verde/giallo per cavi elettrici