Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099062
Cod. Produttore
7000099062

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ HSR 3,2/1,6 mm - strisce verde / giallo - dispenser da 11mt
Tubo termorestringente a caldo con tasso di contrazione 2:1, progettato per offrire isolamento e protezione elettrica affidabile. Realizzato in materiale resistente, garantisce una guaina isolante di colore giallo verde, ideale per identificazione e sicurezza degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono una copertura protettiva durevole e flessibile, assicura una perfetta aderenza su cavi e giunzioni, migliorando la durata e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

colore

Multicolore

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

11 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR 3,2/1,6 mm verde/giallo per cavi elettrici