Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente di alta qualità con tasso di contrazione 2:1, progettata per offrire protezione e isolamento efficaci su cavi e componenti elettrici. Il prodotto si presenta in colore giallo con strisce verdi, ideale per identificazione e sicurezza. La guaina è realizzata per la retrazione a caldo, garantendo una perfetta aderenza e resistenza agli agenti esterni, contribuendo a prolungare la durata degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura affidabilità e facilità di installazione.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature.
La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.