Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente a caldo di alta qualità, caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1 che garantisce un'ottima adattabilità su cavi e componenti elettrici. Realizzata per offrire protezione efficace contro umidità, abrasioni e agenti esterni, è ideale per isolamento e sigillatura di connessioni elettriche. Il prodotto si presenta in colore giallo con strisce verdi, facilitando l'identificazione e l'organizzazione degli impianti elettrici. La guaina assicura una retrazione uniforme e affidabile, contribuendo alla sicurezza e alla durabilità delle installazioni elettriche professionali.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature.
La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.