Descrizione del prodotto
Tubo termorestringente a freddo con tasso di contrazione 2:1, progettato per offrire una protezione affidabile e duratura dei cablaggi elettrici. Realizzato per garantire isolamento e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni che richiedono una guaina protettiva flessibile e resistente. Il prodotto si presenta in colore giallo verde, adatto per identificazioni specifiche nelle installazioni elettriche. La sua struttura assicura una facile installazione e una perfetta adesione ai componenti, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature.
La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.