Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7100195524
Cod. Produttore
7100195524

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDT-A
  • Tensione max: 1,0 kV
  • Temperatura operativa: -55°/+130°C
  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Spessore parete: 2,5-5,5 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliolefina senza alogeni
  • Colore: Nero
Tubi termorestringenti a caldo con tasso di contrazione 2:1, ideali per l'isolamento e la protezione di cablaggi elettrici. Realizzati in materiale resistente, garantiscono una perfetta aderenza e protezione contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Adatti per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ Manicotto per cavi termoretraibile HDT-A è una gamma di guaine termoretraibili rigide, a parete spessa e priva di alogeni, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e dall'umidità. Le guaine termorestringenti HDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine ritardanti alla fiamma con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica. La serie 3M ™ HDT-A è una guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo hot melt coestruso. Il rapporto di restringimento è fino a 4: 1. La temperatura minima di restringimento è di 135 ° C, mentre la temperatura operativa è compresa tra -55 ° C e + 130 ° C. La guaina HDT-A offre una buona resistenza chimica. E' una guaina priva di alogeni. La sua buona robustezza meccanica rendono questo termorestringente adatto per applicazioni in esterno. La serie HDT-A viene fornita con uno strato adesivo hot melt, molto liscio e costante, applicato durante l'estrusione della guaina, che assicura eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. La HDT-A è ideale per sigillare giunti e terminazioni di cavi in linea interrati o esposti. La serie HDT-A è disponibile in taglie da 12,0 / 3,0 mm a 130,0 / 36,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 2,5-5,5 mm . Colore nero. Confezione standard: pezzi da 1 m in confezione da esposizione.

tipo

Retrazione a freddo

diametro interno prima della retrazione

85 mm

diametro interno dopo la retrazione

26 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente HDT-A 85/26 mm adesiva nera per cavi elettrici esterni