› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente poliolefina 18/6 mm rossa per cablaggio industriale

3M
Cod. Rexel 3M7000099220
Cod. Produttore 7000099220

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55°/+135°C
  • Spessore parete: 0,75 mm
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Resistenza chimica: Buona
  • Conforme: RoHS, Halogen free
  • Serie: GTI 3000

Descrizione del prodotto

I tubi termorestringenti 3M GTI 3000 sono realizzati in poliolefine reticolate senza alogeni, caratterizzati da pareti sottili e flessibili che garantiscono un'eccellente protezione isolante in molteplici applicazioni industriali. Offrono un rapporto di restringimento 3:1, consentendo un adattamento ottimale su cavi e componenti elettrici, e sono disponibili in vari colori, tra cui il rosso, ideale per l'identificazione e la marcatura dei cavi. Questi tubi assicurano elevate prestazioni meccaniche con una resistenza alla trazione di 25 N/mm² e un allungamento a rottura del 540%, oltre a una resistenza termica continua da -55 a 135 gradi Celsius. Sono inoltre resistenti alla corrosione del rame, flessibili a basse temperature e conformi agli standard RoHS, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti GTI 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le guaine GTI 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo e grigio). La serie GTI-3000 è conforme alla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente poliolefina 18/6 mm rossa per cablaggio industriale