Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099227
Cod. Produttore
7000099227
Cod. EAN
8712403567975

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo Verde
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +135°C
  • Spessore parete: 0,45-1,15 mm
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Conformità: RoHS, senza alogeni
  • Serie: GTI 3000

Documentazione tecnica

3M GTI 3000 è un tubo termorestringente in poliolefina reticolata privo di alogeni, caratterizzato da pareti sottili e flessibilità elevata. Progettato per offrire una protezione isolante affidabile in molteplici applicazioni industriali, garantisce anche un'efficace identificazione e marcatura dei cavi. Il tubo presenta un rapporto di restringimento 3:1 e resiste a temperature di esercizio continue da -55 a 135 gradi Celsius. Offre elevate prestazioni meccaniche con una resistenza alla trazione di 25 N/mm² e un allungamento a rottura del 540%. È resistente alla corrosione da rame e mantiene la flessibilità anche a basse temperature, senza crepe dopo piegature. Questo tubo termorestringente è inoltre ignifugo e presenta un'ottima resistenza elettrica con una resistività di volume di 10¹⁴ Ωm e una tensione di rottura di 34 kV/mm. Disponibile in vari colori, tra cui il giallo-verde, è ideale per applicazioni di isolamento, protezione e identificazione nei materiali elettrici. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti GTI 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le guaine GTI 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo e grigio). La serie GTI-3000 è conforme alla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.

colore

Multicolore

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,1 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

tasso di contrazione

3:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente poliolefina 24/8 mm giallo/verde per cavi elettrici industriali