› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente GTI-3000 poliolefina 9/3 mm giallo/verde isolamento elettrico industriale

3M
Cod. Rexel 3M7000099256
Cod. Produttore 7000099256

Informazioni principali

  • Colore: varie opzioni
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temp. esercizio: -55°C a 135°C
  • Spessore parete: 0,45-1,15 mm
  • Resistenza trazione: 25 N/mm²
  • Elongazione a rottura: 540%
  • Vol. resistività: 10¹⁴ Ωm
  • Serie: GTI 3000

Descrizione del prodotto

Il tubo termorestringente 3M GTI 3000 è realizzato in poliolefine reticolate prive di alogeni, garantendo un'ottima protezione isolante in molteplici applicazioni industriali. Questo materiale flessibile e a parete sottile è progettato per offrire un restringimento con rapporto 3:1, assicurando una perfetta aderenza e protezione dei cavi. Il prodotto è disponibile in diverse colorazioni, tra cui la versione giallo-verde a righe, ideale per l’identificazione e la marcatura dei cavi. Le sue caratteristiche tecniche includono un'elevata resistenza meccanica con una resistenza alla trazione di 25 N/mm² e un’allungamento a rottura del 540%, oltre a una resistenza termica da -55 a 135 gradi Celsius. Il tubo è inoltre resistente alla corrosione da rame, ai test chimici e garantisce un’eccellente rigidità elettrica con una resistività di volume di 10¹⁴ Ωm e una tensione di rottura di 34 kV/mm. La sua flessibilità a basse temperature e la conformità alle normative RoHS lo rendono una soluzione affidabile e sicura per la protezione e l’isolamento elettrico. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti GTI 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le guaine GTI 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo e grigio). La serie GTI-3000 è conforme alla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente GTI-3000 poliolefina 9/3 mm giallo/verde isolamento elettrico industriale